Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achtung Baustelle absolutes Haltverbot von - bis-, Alu geprägt, Gr. 60x40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Achtung Baustelle absolutes Haltverbot von - bis-, Alu geprägt, Gr. 60x40 cm
Achtung Baustelle absolutes Haltverbot von - bis-, Alu geprägt, Gr. 60x40 cm
Artikel-Nr.:
     158H-110.5636
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5636
EAN/GTIN:
     4044589017079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Baustellen-Kennzeichnung
Hinweisschild zur Baustellenkennzeichnung Achtung Baustelle absolutes Haltverbot von - bis-
Achtung Baustelle Haltverbot von: ... bis: ...

Zur Selbstbeschriftung


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 60,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Baustellenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
60,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Baustellen-Schilder, Baustellenkennzeichnung, Baustellenschilder, Halteverbotsschild, Kombischild Halteverbot, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild halteverbot, Hinweisschild zur Baustellenkennzeichnung, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, Gefahrstofftafel, GGVS, ADR, Straßenverkehr, Gefahrensymbol, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 27,19*
€ 36,25*
€ 4,95*
ab € 27,13*
€ 36,25*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 47,85*
€ 75,99*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.