Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-110.5636 Herst.-Nr.: 11.5636 EAN/GTIN: 4044589017079 |
| | |
|
| | |
| Hinweisschild zur Baustellenkennzeichnung Achtung Baustelle absolutes Haltverbot von - bis- Achtung Baustelle Haltverbot von: ... bis: ... Zur Selbstbeschriftung - Material: Aluminium geprägt
- Größe (BxH): 60,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Alu geprägt | Produktart: | Hinweisschild | Produktkategorie: | Baustellenkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Form: | rechteckig | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Aluminium geprägt | Breite: | 60,0 cm | Höhe: | 40,0 cm | Stärke: | 0,6 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellen-Schilder, Baustellenkennzeichnung, Baustellenschilder, Halteverbotsschild, Kombischild Halteverbot, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild halteverbot, Hinweisschild zur Baustellenkennzeichnung, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, Gefahrstofftafel, GGVS, ADR, Straßenverkehr, Gefahrensymbol, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 27,01* | € 36,34* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,13* | € 36,34* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 48,09* | € 76,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|