Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 10,50m,Länge ausgef.9,40m,31,4 kg,StehleiterH 6,25m,3 x14 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 10,50m,Länge ausgef.9,40m,31,4 kg,StehleiterH 6,25m,3 x14 Spr.
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 10,50m,Länge ausgef.9,40m,31,4 kg,StehleiterH 6,25m,3 x14 Spr.
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 10,50m,Länge ausgef.9,40m,31,4 kg,StehleiterH 6,25m,3 x14 Spr.
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 10,50m,Länge ausgef.9,40m,31,4 kg,StehleiterH 6,25m,3 x14 Spr.
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 10,50m,Länge ausgef.9,40m,31,4 kg,StehleiterH 6,25m,3 x14 Spr.
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 10,50m,Länge ausgef.9,40m,31,4 kg,StehleiterH 6,25m,3 x14 Spr.
Mehrzweckleiter Z200,3-teilig,bis H 10,50m,Länge ausgef.9,40m,31,4 kg,StehleiterH 6,25m,3 x14 Spr.
Artikel-Nr.:
     158-ZW44844
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44844
EAN/GTIN:
     4003866448449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter
Zarges Skymaster DX Mehrzweckleiter, 3-teilig 3 x 14 Sprossen, Arbeitshöhe bis 10,05 m
ZARGES Sprossen-Mehrzweckleitern, 3-teilig

  • stabile Dreieckssprosse mit waagerechtem Auftritt
  • hohe Sicherheit durch Sprossen mit Riffelung und breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen
  • Quertraverse und auswechselbare Kunststoffschuhe für sicheren und rutschfesten Stand
  • höchste Stabilität durch Holme aus Alu-Strangpressprofilen
  • ZARGES Qualitätsbördelung in der Sprossen-Holm-Verbindung
  • feste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche zur Spreizsicherung sorgen für hohe Sicherheit

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
10
Außenbreite [cm]:
110
Gewicht [kg]:
31,4
Leiternlänge [m]:
9,4
Stufentiefe [cm]:
3
Norm:
EN 131
Produktart:
Vielzweckleitern
Produktkategorie:
Leitern
Stufenanzahl:
42
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 572,37*
€ 650,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 571,17*
€ 650,75*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 574,83*
€ 652,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,11*
€ 653,43*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 735,76*
€ 820,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,74*
€ 976,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,76*
€ 974,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,38*
€ 950,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,88*
€ 922,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,76*
€ 875,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.