Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skymaster DX - Mehrzweckleiter 3 x 14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
additionalImage
additionalImage
additionalImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44844
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44844
EAN/GTIN:
     4003866448449
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter

Skymaster DX - Mehrzweckleiter 3 x 14 Sprossen

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
  • Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Nicht treppengängig einsetzbar.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter:
9,45 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil:
6,654 m
Leiterlänge, eingefahren:
4,1 m
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter:
10,05 m
Breite Quertraverse:
1,2 m
Sprossenanzahl:
3 x 14
Gewicht:
31,5 kg
Äußere Breite:
490 mm
Belastung:
150 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
38
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, zarges mehrzweckleiter 3 x 14 sprossen, allzweckleiter, zarges allzweckleiter, Multifunktionsleiter, Dreiteilige Sprossenleiter, Sprossenleiter
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 570,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,21*
€ 771,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,15*
€ 759,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,38*
€ 746,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 627,37*
€ 746,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,07*
€ 724,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 609,06*
€ 724,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,83*
€ 679,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.