Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Stehleiter Z300,beidseitig, Arbeitshöhe bis ca.3,50 m, Standhöhe 1,72 m,2 x 8 Stufen,16,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-Stehleiter Z300,beidseitig, Arbeitshöhe bis ca.3,50 m, Standhöhe 1,72 m,2 x 8 Stufen,16,9 kg
Stufen-Stehleiter Z300,beidseitig, Arbeitshöhe bis ca.3,50 m, Standhöhe 1,72 m,2 x 8 Stufen,16,9 kg
Stufen-Stehleiter Z300,beidseitig, Arbeitshöhe bis ca.3,50 m, Standhöhe 1,72 m,2 x 8 Stufen,16,9 kg
Stufen-Stehleiter Z300,beidseitig, Arbeitshöhe bis ca.3,50 m, Standhöhe 1,72 m,2 x 8 Stufen,16,9 kg
Stufen-Stehleiter Z300,beidseitig, Arbeitshöhe bis ca.3,50 m, Standhöhe 1,72 m,2 x 8 Stufen,16,9 kg
Stufen-Stehleiter Z300,beidseitig, Arbeitshöhe bis ca.3,50 m, Standhöhe 1,72 m,2 x 8 Stufen,16,9 kg
Artikel-Nr.:
     158-ZW42468
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42468
EAN/GTIN:
     4003866424689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Zarges Nova B Stufen-Doppelleiter, beidseitig 2 x 8 Stufen, Arbeitshöhe 3,20 m
ZARGES Stufen-Stehleitern, gebördelt, beidseitig

  • Stufen: stabil, robust, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
  • geschlossenes Stufenprofil
  • rutschsichere Kunststoffschuhe für sicheren und stabilen Stand
  • hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche dienen der Spreizsicherung

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,2
Aufstelltiefe [cm]:
127
Außenbreite [cm]:
56
Gewicht [kg]:
16,9
Standhöhe [m]:
1,72
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
16
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,98*
€ 269,42*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,73*
€ 270,20*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,89*
€ 283,49*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,71*
€ 289,72*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 319,81*
€ 380,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,28*
€ 452,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,84*
€ 434,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,91*
€ 423,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,26*
€ 415,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,81*
€ 380,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.