Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027797, Stufen-Stehleiter gebördelt 2 x 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-657782
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42468
EAN/GTIN:
     4003866424689
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027797, Stehleiter Nova B, beidseitig begehbar Die robuste Stufenleiter ist zweiseitig begehbar. , Material: Aluminium , Patentierte Stufen-Holm-Verbindung: mit dauerhaft gebördelten Stufen-Holm-Verbindungen , Geschlossenes Stufenprofil: mit integriertem Führungsrohr , Robuste Stahlscharniere , Spreizsicherung: durch hochfeste Perlongurte und rutschsichere Kunststoffschuhe zur Sicherung , Entspricht der Norm EN 131 professional, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16900 GRAMM
senkrechte Leiterhöhe:
1,72 m
Arbeitshöhe ca.:
3,20 m
untere, äußere Breite:
0,56 m
Stufenanzahl:
2x8
Gewicht ca.:
16,9 kg
Stufenabstand:
21,5 cm
Belastung:
150 kg
Herstellerartikelnummer:
42468
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,29*
€ 268,91*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,55*
€ 269,16*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,81*
€ 269,93*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,42*
€ 282,87*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,12*
€ 283,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,14*
€ 336,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,01*
€ 332,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,67*
€ 311,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,51*
€ 308,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,12*
€ 277,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.