Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi - Steh- Schiebe- Leiter, 2-teilig,gepol. Sprosse, Kunststoffschuhe, Standhöhe 6,07 m, 17,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombi - Steh- Schiebe- Leiter, 2-teilig,gepol. Sprosse, Kunststoffschuhe, Standhöhe 6,07 m, 17,5kg
Kombi - Steh- Schiebe- Leiter, 2-teilig,gepol. Sprosse, Kunststoffschuhe, Standhöhe 6,07 m, 17,5kg
Kombi - Steh- Schiebe- Leiter, 2-teilig,gepol. Sprosse, Kunststoffschuhe, Standhöhe 6,07 m, 17,5kg
Kombi - Steh- Schiebe- Leiter, 2-teilig,gepol. Sprosse, Kunststoffschuhe, Standhöhe 6,07 m, 17,5kg
Kombi - Steh- Schiebe- Leiter, 2-teilig,gepol. Sprosse, Kunststoffschuhe, Standhöhe 6,07 m, 17,5kg
Kombi - Steh- Schiebe- Leiter, 2-teilig,gepol. Sprosse, Kunststoffschuhe, Standhöhe 6,07 m, 17,5kg
Artikel-Nr.:
     158-ZW42372
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42572
EAN/GTIN:
     4003866423729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Zarges Combimaster Plus X, 2-teilige Schiebeleiter 2 x 12 Sprossen, Arbeitshöhe bis 6,98 m
ZARGES Kombi-Steh- und Schiebeleitern

Flexibilität und Sicherheit durch zwei Leitern in einer.

  • vielfältig und flexibel einsetzbar
  • sowohl 2-teilige Schiebeleiter als auch beidseitig begehbare Stehleiter
  • hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche für die Spreizsicherung
  • höchste Stabilität durch Holme aus Alu-Strangpressprofilen
  • ZARGES Qualitätsbördelung in der Sprossen-Holm-Verbindung
  • patentierte, geriffelte und beidseitig gepolsterte Sprossen
  • Sprossen bieten optimale ergonomische Eigenschaften sowie hohe Sicherheit durch die Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen
  • rutschsicherer Stand durch auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
6,98
Aufstelltiefe [cm]:
245
Außenbreite [cm]:
90
Gewicht [kg]:
15,3
Standhöhe [m]:
6,06
Stufentiefe [cm]:
3
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
24
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,09*
€ 359,53*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,64*
€ 359,54*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,29*
€ 359,54*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,80*
€ 376,76*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 434,91*
€ 495,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,89*
€ 590,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,51*
€ 583,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,52*
€ 577,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,32*
€ 560,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,91*
€ 517,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.