Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi Steh-/SchiebeleiterZ 300 2x12 Spr. 42572 Zar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombi Steh-/SchiebeleiterZ 300 2x12 Spr. 42572 Zar
Kombi Steh-/SchiebeleiterZ 300 2x12 Spr. 42572 Zar
Artikel-Nr.:
     4012-637594
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42572
EAN/GTIN:
     4003866425723
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Kombi-Steh-/Schiebeleiter Combimaster Plus X

Zwei Leitern in einer – für den flexiblen Einsatz
Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Sicheres Arbeiten
Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, mit eingenähter Befestigungslasche.

Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.

Weitere Informationen:
Leiterlänge ausgefahren:
6,06 m
Länge eingefahren:
3,54 m
senkrechte Höhe als Stehleiter:
3,33 m
Arbeitshöhe ca.:
6,8 m
Sprossenanzahl:
2x12
Quertraverse:
1000 mm
Holmhöhe:
68 mm
Gewicht:
15,3 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Schiebeleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-stehleiter 12 stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, 30618684, Aluleiter, Alustehleiter, Anlegeleiter, Kombi-Leiter, Kombi-Steh-/Schiebeleiter, Leiter, Steh-/Schiebeleiter, Stehleiter, ZARGES
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,51*
€ 352,49*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,80*
€ 352,50*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,64*
€ 352,50*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,16*
€ 362,00*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,37*
€ 380,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,49*
€ 419,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,34*
€ 405,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,39*
€ 396,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,82*
€ 391,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,51*
€ 358,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.