Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Lenser H7R Core LED-Stirnlampe, Lichtstrom: 1000 lm, Leuchtweite: 250 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Led Lenser H7R Core LED-Stirnlampe, Lichtstrom: 1000 lm, Leuchtweite: 250 m
Led Lenser H7R Core LED-Stirnlampe, Lichtstrom: 1000 lm, Leuchtweite: 250 m
Led Lenser H7R Core LED-Stirnlampe, Lichtstrom: 1000 lm, Leuchtweite: 250 m
Led Lenser H7R Core LED-Stirnlampe, Lichtstrom: 1000 lm, Leuchtweite: 250 m
Led Lenser H7R Core LED-Stirnlampe, Lichtstrom: 1000 lm, Leuchtweite: 250 m
Led Lenser H7R Core LED-Stirnlampe, Lichtstrom: 1000 lm, Leuchtweite: 250 m
Artikel-Nr.:
     158-ZS1049
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502122
EAN/GTIN:
     4058205020909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Led Lenser H7R Core LED-Stirnlampe Xtreme-LED, wiederaufladbar
LED LENSER® H7R Core LED-Stirnlampe

Die LED LENSER® H7R Core LED-Stirnlampe beweist sich druch 1000 Lumen Lichtstrom und erreicht mühelos eine Leuchtweite von 250 Metern und profitiret durch einen bequemen Sitz.

  • weich elastisches Kopfband
  • bequem justierbar
  • schwenkbarer Leuchtkörper
  • wiederaufladbar
  • Xtreme LED
  • Schutzstufe: IP67
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Leuchtweite: 250 m
  • Leuchtdauer: 65 Stunden
  • Spannungsversorgung: 3,7 V Akku
  • Durchmesser Leuchtkörper: 4,1 cm
  • Gewicht (inkl. Akku): 259 g

Im Lieferumfang sind ein Akkusatz, wie ein magnetisches Ladekabel enthalten.


Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
259
Schutzart:
IP67
Produktart:
Helmlampe
Produktkategorie:
Leuchten
Anzahl Batterien:
1
Batterietyp:
3,7 V
Leuchtdauer [h]:
65
Leuchtmittel:
LED
Leuchtweite [m]:
250
Lichtstrom [lm]:
1.000
Lieferung inkl.:
Akku | USB-Ladekabel
Stromversorgung:
Akku
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Li-ion
Batterieart:
Akku
Einzelbatteriegewicht [g]:
46
Produktbatteriegewicht [g]:
46
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 55,20*
€ 66,56*
1 Tag
16
1
€ 5,90*
ab € 55,21*
€ 66,57*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 55,28*
€ 66,64*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 55,83*
€ 67,22*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 71,02*
€ 83,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
502262
ab € 12,84*
Zubehör
Ledlenser
502451
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.