Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976729210 Herst.-Nr.: 502122 EAN/GTIN: 4058205020909 |
| |
|
| | |
| LEDLENSER 502122 H7R-Core Box leistungsstark • vielseitig Die H7R Core ist der vielseitige Spezialist unter den Stirnlampen: leistungsstark, ausdauernd und stufenlos dimmbar. Das patentierte³ Advanced Focus System ermöglicht einen nahtlosen Übergang zwischen Nahlicht und Fernlicht. Der um 130° schwenkbare Lampenkopf, das magnetische Ladesystem mit entnehmbarem Akku und der extreme Staub- und Wasserschutz machen die H7R Core zum zuverlässigen Lichtbegleiter für viele Einsatzzwecke. Kompakte, leistungsstarke und vielseitige Stirnlampe mit patentiertem³ Advanced Focus System Robustes Magnetic Charge System ermöglicht Aufladen der Lampe ohne kleinteilige Steckverbindung Intuitive Bedienung und stufenloses Dimmen dank Wheel Switch am Lampenkopf Lampenkopf ist stufenlos um 130 Grad nach oben und unten schwenkbar Extrem hoher Schutz vor Staub und Wasser (Schutzklasse IP67) durch Flex Sealing Technology Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 502122 | Gewicht netto Kg: | 0,115000 | Gewicht brutto Kg: | 0,115000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 55,30* | € 66,48* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 55,31* | € 66,49* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 55,33* | € 66,51* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 55,35* | € 66,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 55,96* | € 67,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|