Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-Warn- und Bakenleuchte doppelseitig Future gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TL-Warn- und Bakenleuchte doppelseitig Future gelb
TL-Warn- und Bakenleuchte doppelseitig Future gelb
TL-Warn- und Bakenleuchte doppelseitig Future gelb
TL-Warn- und Bakenleuchte doppelseitig Future gelb
TL-Warn- und Bakenleuchte doppelseitig Future gelb
TL-Warn- und Bakenleuchte doppelseitig Future gelb
TL-Warn- und Bakenleuchte doppelseitig Future gelb
Artikel-Nr.:
     158-WG1018
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     303.019020.18.10
EAN/GTIN:
     4017605009976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakenleuchte
Leitbakenleuchte
Sicherheitsbakenleuchte
Baustellenwarnleuchte
Wemas TL-Warn- und Bakenleuchte doppelseitig Future gelb für Schrankenzäune und Sicherheitsleitbaken mit Halter
Wemas TL-Warn- und Bakenleuchte Future

Diese Warnleuchten bieten eine Vielzahl von Funktionen, was sie zu einer effektiven und vielseitigen Option macht.

  • stabil und bruchsicheres Gehäuse
  • extrem lange Lebensdauer
  • Dämmerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige
  • Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht (Blinklicht nicht vorschriftsmäßig)
  • Batteriebetrieb (2x 6V)
  • Betrieb auch mit einer Batterie möglich
  • leichter Batteriewechsel
  • TL und BASt geprüft

Maße (LxBxH): 22,0 x 12,0 x 37,5 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
12,0
Gewicht [kg]:
1,26
Höhe [cm]:
37,5
Produktart:
Baustellenleuchte
Produktkategorie:
Leuchten
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Dämmerungsautomatik | Blinklicht | Dauerlicht
Stromversorgung:
Batterien
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
12
Frei Haus
ab € 27,59*
€ 33,09*
1 Tag
75
12
Frei Haus
ab € 28,01*
€ 33,25*
1 Tag
87
12
Frei Haus
ab € 27,91*
€ 33,39*
5 Tage
63
12
Frei Haus
ab € 29,29*
€ 35,67*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 41,03*
€ 52,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wemas
304.036001.00.00
€ 2,12*
Zubehör
k.A.
304.036001.00.00
€ 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.