Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger mit S-Haken 10er Pack Version: 05 - grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schlüsselanhänger mit S-Haken 10er Pack Version: 05 - grün
Schlüsselanhänger mit S-Haken 10er Pack Version: 05 - grün
Artikel-Nr.:
     158-WE1029.05
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     262103404
EAN/GTIN:
     4003801729473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger wedo kunststoff
schlüssel anhänger
Wedo Schlüsselanhänger mit S-Haken Kunststoff, verschiedene Farben auswählbar

Ausgewählte Version: 05 - grün

WEDO® Schlüsselanhänger mit S-Haken

Schlüsselanhänger aus Kunststoff mit S-Haken. Zur übersichtlichen Kennzeichnung von Schlüsseln.

  • die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln
  • Anhängergröße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm
  • verschiedene Farben

  • Version: 05 - grün
Weitere Informationen:
Beschriftungsbreite [mm]:
33
Beschriftungshöhe [mm]:
14
Produktart:
Schlüsselanhänger
Produktkategorie:
Schlüsselanhänger
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff, WEDO
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,54*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,64*
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,64*
2 Tage
266
€ 2,90*
ab € 0,89*
€ 1,65*
10 Tage
44
€ 5,87*
ab € 1,03*
€ 1,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.