Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger mit S-Haken VE=10 Stück grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schlüsselanhänger mit S-Haken VE=10 Stück grün
Schlüsselanhänger mit S-Haken VE=10 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-KATA810956
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     262103404
EAN/GTIN:
     4003801729473
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger wedo kunststoff
schlüssel anhänger
  • Schlüsselanhänger aus Kunststoff zur Kennzeichnung von Schlüsseln.
  • Etiketten sind auswechselbar
Weitere Informationen:
Breite:
33 mm
Bruttogewicht:
0.395 kg
EAN Packung:
4003801729701
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
120 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
82 mm
Marke:
Wedo
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: schlüssel-anhänger kunststoff, Schlüsselkennzeichnung, Schlüsselschild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,53*
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,62*
€ 4,95*
ab € 0,88*
€ 1,62*
2 Tage
266
€ 2,90*
ab € 0,89*
€ 1,64*
Lager 467
44
€ 5,87*
ab € 1,03*
€ 1,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,103* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.