Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell 4 Std.-Hi Speed-Ladegerät mit 2AA-Akkus + 2AAA-Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell 4 Std.-Hi Speed-Ladegerät mit 2AA-Akkus + 2AAA-Akkus
Duracell 4 Std.-Hi Speed-Ladegerät mit 2AA-Akkus + 2AAA-Akkus
Duracell 4 Std.-Hi Speed-Ladegerät mit 2AA-Akkus + 2AAA-Akkus
Artikel-Nr.:
     158-VD2098
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     118577
EAN/GTIN:
     5000394118577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Duracell Recharge High Speed Ladegerät (4 Stunden) für 2 AA und 2 AAA Akkus
Duracell® High Speed Ladegerät

  • Kapazität: 2x AA, 2x AAA

Weitere Informationen:
Produktart:
Ladegerät
Produktkategorie:
Elektrogeräte
Anzahl Batterien:
4
Batterietyp:
AA | AAA
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
NiMH
Batterieart:
Akku
Einzelbatteriegewicht [g]:
118
Produktbatteriegewicht [g]:
472
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 11,96*
€ 16,57*
4 Tage
6
1
€ 8,00*
ab € 12,22*
€ 16,92*
2 Tage
106
1
€ 4,95*
ab € 12,86*
€ 17,81*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 14,26*
€ 18,65*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 16,38*
€ 21,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223552
ab € 23,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.