Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Batterieladegerat CEF14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00217471
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     00217471
EAN/GTIN:
     5000394118577
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
- Duracell High-Speed-Charger- 9 Sicherheitsfunktionen - 4 Minuten Laden fur 4 Stunden Batterie-Laufzeit Lieferumfang: - 1 Batterieladegerat - 2 AAA wiederaufladbare Batterien - 2 AA wiederaufladbare Batterien
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
179.58 g | 207 g
Hohe:
22.6 cm
Lange:
10.5 cm
Breite:
6.5 cm
Farbton:
Schwarz
Serie:
Rechargeable
Ausfuhrung:
Ladegerat
Batterietyp:
AA Mignon/AAA Micro
Art:
Rundzellen-Ladegerat
Akkutyp:
Alkaline
Max. Ladestrom bei AA:
360 mA
Max. Ladestrom bei AAA:
180 mA
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, duracell ladegerät aa, universalladegerät, Ladegerat, Reiselader, MP3, Navigationssystem, Ladekabel, Energie, Lader, Netzgerat, Ladestation, Ladeset, Navigation, Navigationsgerat, Smartphone, Tablet, Reiseladegerat, Navi-Gerat
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223552
ab € 23,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.