Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex suxxeed Herrenjacke basic blau, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Version: L - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
uvex suxxeed Herrenjacke basic blau, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Version: L - Größe: L
uvex suxxeed Herrenjacke basic blau, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Version: L - Größe: L
uvex suxxeed Herrenjacke basic blau, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Version: L - Größe: L
Artikel-Nr.:
     158-UX98109.L
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9810911
EAN/GTIN:
     4049358483574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
uvex suxxeed Herrenjacke basic blau sportliche Arbeitsjacke mit Reißverschluss und Stehkragen

Ausgewählte Version: L - Größe: L

uvex suXXeed Herrnjacke basic

Sportliche Herrenjacke mit normaler Passform.

  • High rise Ärmelkonstruktion
  • Stehkragen
  • 2 Brusttaschen
  • 2 Seitentaschen

Farbe: graphit, blau

Größen: S bis 6XL

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle


  • Version: L - Größe: L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Typ:
Herren
Material:
Polyester | Baumwolle
Polyesteranteil [%]:
65 %
Farbton:
Nachtblau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 31,73*
€ 41,97*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,73*
€ 48,91*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 37,34*
€ 49,26*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 42,22*
€ 52,63*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 59,94*
€ 76,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.