Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976294346 Herst.-Nr.: 9810911 EAN/GTIN: 4049358483574 |
| |
|
| | |
| "Herrenjacke basic - uvex basic Modell: 7450, Art.-Nr. 98109 Farbe: nachtblau Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² regular fit Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 9810911 | Werksnummer: | 9810911 | Gewicht netto Kg: | 0,535000 | Gewicht brutto Kg: | 0,535000 | Ursprungsland: | MK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 37,27* | € 48,91* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 37,30* | € 48,95* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,96* | € 50,01* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 40,03* | € 52,53* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 41,39* | € 53,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|