Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Nora Sicherheitsstiefel 94766 S5 SRC weiß, Größen: 36 - 47 Version: 40 - Größe: 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex Nora Sicherheitsstiefel 94766 S5 SRC weiß, Größen: 36 - 47 Version: 40 - Größe: 40
uvex Nora Sicherheitsstiefel 94766 S5 SRC weiß, Größen: 36 - 47 Version: 40 - Größe: 40
uvex Nora Sicherheitsstiefel 94766 S5 SRC weiß, Größen: 36 - 47 Version: 40 - Größe: 40
uvex Nora Sicherheitsstiefel 94766 S5 SRC weiß, Größen: 36 - 47 Version: 40 - Größe: 40
uvex Nora Sicherheitsstiefel 94766 S5 SRC weiß, Größen: 36 - 47 Version: 40 - Größe: 40
uvex Nora Sicherheitsstiefel 94766 S5 SRC weiß, Größen: 36 - 47 Version: 40 - Größe: 40
uvex Nora Sicherheitsstiefel 94766 S5 SRC weiß, Größen: 36 - 47 Version: 40 - Größe: 40
Artikel-Nr.:
     158-UX94766.40
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9476640
EAN/GTIN:
     4031101571492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
uvex Nora Sicherheitsstiefel 94766 S5 SRC weiß hoher PVC Stiefel mit Ausziehhilfe

Ausgewählte Version: 40 - Größe: 40

uvex NORA Stiefel S5 SRC

Mit einer hohen Resistenz gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Laugen, Säuren und Desinfektionsmittel ist der Nora Stiefel die optimale Wahl zum Schutz der Füße.

  • hoher PVC-Sicherheitsstiefel
  • frei von Weichmachern
  • mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle
  • Spitzen- und Fersenverstärkung, außerdem Knöchelschutz
  • antistatisch
  • gute Rutschhemmung

Material: PVC

Farbe: weiß

Größen: 36-47

EN ISO 20345:2011 S5 SRC


  • Version: 40 - Größe: 40
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
40
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S5
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Stiefel
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
antistatisch
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Damen | Herren
Material:
PVC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 27,26*
€ 30,87*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 23,49*
€ 31,79*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,01*
€ 32,60*
8 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 24,29*
€ 33,17*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 34,14*
€ 44,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,96*
€ 53,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,67*
€ 51,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,38*
€ 49,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,38*
€ 46,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,13*
€ 45,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,14*
€ 40,63
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 34,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.