Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schutzbrille sportstyle, Scheibentönung: farblos, Rahmenfarbe: schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
uvex Schutzbrille sportstyle, Scheibentönung: farblos, Rahmenfarbe: schwarz/grau
uvex Schutzbrille sportstyle, Scheibentönung: farblos, Rahmenfarbe: schwarz/grau
uvex Schutzbrille sportstyle, Scheibentönung: farblos, Rahmenfarbe: schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     158-UX93080
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9193080
EAN/GTIN:
     4031101659299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasschutzbrille
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
uvex Schutzbrille sportstyle schwarz grau Bügelbrille im sportlichen Design
uvex Schutzbrille sportstyle

federleichte Bügelbrille im sportlichen Design

  • kratzfest und beschlagfrei
  • UV-400-Schutz
  • weiche verstellbare Nasenauflage
  • rutschhemmende Bügelenden
  • Oil & Gas

Gewicht: 23 g

Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)

Beschichtung: uvex supravision plus

Scheibentönung: farblos


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166 | EN 170
Produktart:
Bügelbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
schwarz | grau
Farbe Scheibe:
farblos
Marke:
uvex
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 5,64*
€ 7,65*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,58*
€ 8,48*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,26*
€ 9,47*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,48*
€ 9,80*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 10,49*
€ 15,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.