Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Gesichtschutz pheos faceguard, Scheibentönung: farblos, Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
uvex Gesichtschutz pheos faceguard, Scheibentönung: farblos, Farbe: schwarz
uvex Gesichtschutz pheos faceguard, Scheibentönung: farblos, Farbe: schwarz
uvex Gesichtschutz pheos faceguard, Scheibentönung: farblos, Farbe: schwarz
uvex Gesichtschutz pheos faceguard, Scheibentönung: farblos, Farbe: schwarz
uvex Gesichtschutz pheos faceguard, Scheibentönung: farblos, Farbe: schwarz
uvex Gesichtschutz pheos faceguard, Scheibentönung: farblos, Farbe: schwarz
uvex Gesichtschutz pheos faceguard, Scheibentönung: farblos, Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     158-UX90211
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9790211
EAN/GTIN:
     4031101772745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
uvex Gesichtschutz pheos faceguard vormontiertes Schutzsystem zur Entlastsung der Wirbelsäule
uvex pheos faceguard

Das uvex pheos Gesichtschutzsystem wird vormontiert geliefert und lässt sich einfach an die Bedürfnisse des Nutzers anpassen. Durch ergonomische Bauweise und dem Schwerpunkt inder mitte des Kopfes entlastet das System dauerhaft die nackenmuskulatur und die Wirbelsäule.

  • individuelle Höhenverstellung
  • stufenlos arretierbares Visier
  • größenverstellung mit Drehradsystem
  • hochwertiges Polycarbonatvisier
  • austauschbare Einzelteile

Visierbeschichtung: uvex supra excellence (UX6013)

  • außen Extrem kratzfest
  • innen beschlagfrei
  • UV-400-Schutz

Weitere Informationen:
Norm:
EN 166 | EN 170
Produktart:
Visier
Produktkategorie:
Gesichtsschutz
Farbe:
schwarz
Innenausstattung:
drehbar
Verschluss:
Drehverschluss
Marke:
uvex
Material:
Polycarbonat
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,79*
ab € 29,60*
€ 37,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,62*
€ 37,80*
1
€ 4,00*
ab € 29,80*
€ 37,83*
9 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 35,06*
€ 38,61*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 46,73*
€ 58,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.