Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-UX69545 Herst.-Nr.: 9169545 EAN/GTIN: 4031101512013 |
| | |
|
| | |
| uvex Schutzbrille super f OTG Überbrille mit Schweißerschutz uvex Schweißerschutzbrille super f OTG Überbrille mit Schweißerschutz - kratzfest
- beschlagfrei
- robust gegen Funken
- minimiert das Einbrennen von Schweißfunken
- tragbar über konventionelle Korrektionsbrillen
- perfekte Farbwahrnehmung
- gute Abdeckung des Augenraumes durch flache Basiskurve
- UV-400-Schutz + IR
Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC) Scheibenfarbe: grau Rahmenfarbe: schwarz/grün Beschichtung: uvex infradur plus Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | EN 169 | Produktart: | Schweißerschutzbrille | Überbrille | Produktkategorie: | Schutzbrillen | Eigenschaft: | Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | Schweißerschutz | UV-Schutz | Farbe Rahmen: | schwarz | Farbe Scheibe: | grau | Marke: | Uvex | Material Scheibe: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille uvex din en 166, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, UVEX |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 10,44* | € 13,13* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,59* | € 13,96* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,35* | € 15,35* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 12,60* | € 15,73* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,83* | € 24,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,83* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|