Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-TW1117 Herst.-Nr.: 54340 EAN/GTIN: 9008056543404 |
| | |
|
| | |
| Trodat Classic 1117 Wortbanddrehstempel mit Datum 12 Texte am Wortband, Schrifthöhe Datum 4,0 mm Trodat Classic Wortbanddrehstempel mit Datumtrodat® Classic – Einfach und traditionell - Der Klassiker des Stempelns
- nicht selbstfärbend
- platzsparend und handlich
- komfortables Stempeln durch ergonomisch geformten Griff
- robust und stabi
Weitere Informationen: | | Abdruckbreite [mm]: | 68 | Abdruckhöhe [mm]: | 4 | Schrifthöhe [mm]: | 4 | Produktart: | Datumsstempel | Produktkategorie: | Stempel | Datumsart: | Monatskürzel | Stempelabdruck: | Datum mit Standardtext | Material: | Stahl | Abdruckmaß [mm]: | 68 x 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Wortbanddrehstempel, Wortbandstempel, Nummernbandstempel, Zahlenbandstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernbänderstempel, selbstfärber trodat, permanentstempel, Classic 1117 Wortbanddrehstempel mit Datum, 12 Texte am Wortband, Schrifthöhe Dat, Trodat |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,62* | € 9,77* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,55* | € 9,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 7,02* | € 10,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,81* | € 10,45* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,28* | € 13,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|