Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Bürostuhl Eurostar 200 ink. Armlehnen O2, Bezug: Stoffbezug, Kunststoff (PA) Version: 04 - Farbe: apfelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Topstar Bürostuhl Eurostar 200 ink. Armlehnen O2, Bezug: Stoffbezug, Kunststoff (PA) Version: 04 - Farbe: apfelgrün
Topstar Bürostuhl Eurostar 200 ink. Armlehnen O2, Bezug: Stoffbezug, Kunststoff (PA) Version: 04 - Farbe: apfelgrün
Topstar Bürostuhl Eurostar 200 ink. Armlehnen O2, Bezug: Stoffbezug, Kunststoff (PA) Version: 04 - Farbe: apfelgrün
Topstar Bürostuhl Eurostar 200 ink. Armlehnen O2, Bezug: Stoffbezug, Kunststoff (PA) Version: 04 - Farbe: apfelgrün
Topstar Bürostuhl Eurostar 200 ink. Armlehnen O2, Bezug: Stoffbezug, Kunststoff (PA) Version: 04 - Farbe: apfelgrün
Topstar Bürostuhl Eurostar 200 ink. Armlehnen O2, Bezug: Stoffbezug, Kunststoff (PA) Version: 04 - Farbe: apfelgrün
Artikel-Nr.:
     158-TS5135.04
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     EU20OG050
EAN/GTIN:
     4014296882956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürostuhl Eurostar 200 ink. Armlehnen O2 komfortabler Drehstuhl mit Netzrückenlehne

Ausgewählte Version: 04 - Farbe: apfelgrün

Topstar® EURO STAR 200 inkl. Armlehnen O2

Bürostuhl mit höhenverstellbaren Armlehnen und kompletter Netzrückenlehne.

  • stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • mit atmungsaktiver Netzrückenlehne
  • bequemer Muldensitz
  • Synchronmechanik - zur synchronen Verstellung der Sitz und Rückenlehnenneigung, Rücken- und Sitzlehne folgen den Bewegungen, arretierbar mit Sicherheitsauslösung
  • höhenverstellbare Armlehnen mit Softpad-Auflage

Maße (HxT): 108-121 x 53 cm 

Sitzhöhe: 43 - 54 cm

Sitzbreite: 48 cm

Lehnenhöhe: 62 cm

Bezug: Stoff (Polypropylen), Netz (Polyester)

Fußkreutz: Kunststoff (Polyamid)

Max Nutzergröße: 1,92 m

Max Nutzergewicht: 110 kg


  • Version: 04 - Farbe: apfelgrün
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
16,5
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
grün
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Rollen
Stuhlmechanik:
Synchronmechanik
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 212,91*
€ 262,29*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 212,71*
€ 262,29*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,29*
€ 312,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,77*
€ 309,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,86*
€ 290,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,78*
€ 279,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,71*
€ 253,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.