Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Sitness 10 Bürostuhl, mit Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 18,3 kg Version: 03 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOPSTAR Sitness 10 Bürostuhl, mit Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 18,3 kg Version: 03 - rot
TOPSTAR Sitness 10 Bürostuhl, mit Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 18,3 kg Version: 03 - rot
TOPSTAR Sitness 10 Bürostuhl, mit Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 18,3 kg Version: 03 - rot
TOPSTAR Sitness 10 Bürostuhl, mit Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 18,3 kg Version: 03 - rot
TOPSTAR Sitness 10 Bürostuhl, mit Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 18,3 kg Version: 03 - rot
TOPSTAR Sitness 10 Bürostuhl, mit Armlehnen, bis 110 kg, Gewicht: 18,3 kg Version: 03 - rot
Artikel-Nr.:
     158-TS5040.03
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SI59U G21
EAN/GTIN:
     4014296541310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Bürostuhl Sitness 10 mit Body-Balance-Tec Gelenk und Lendenwirbelstütze

Ausgewählte Version: 03 - rot

Topstar® SITNESS 10

  • bequemer Drehstuhl mit Body-Balance-Tec® Gelenk und Lendenwirbelstütze
  • Metall-Fußkreuz, verchromt
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung durch Sicherheits-Toplift
  • Permanentkontaktmechanik, stufenlos arretierbare und ergonomisch geformte Rückenlehne
  • empfohlene Sitzdauer von max. 8h pro Tag
  • bis zu 110kg maximaler Belastbarkeit
  • Lendenwirbel- und Beckenstütze, zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
  • 3D-Beweglichkeit, neigungsverstellbare Rückenlehne und höhenverstellbare Armlehnen
  • mit Teppichbodenrollen

Produktdaten:

  • Sitzhöhe: 42–55 cm
  • Sitzfläche: 48 x 45 cm
  • Rückenlehne: 57 cm
  • Bezug: Polyster

  • Version: 03 - rot
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
18,3
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Ausstattung:
höhenverstellbare Rückenlehne
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Teppichbodenrollen
Stuhlmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Material:
Stoff
Material Fußkreuz:
Stahl, verchromt
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 139,81*
€ 170,81*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,60*
€ 173,04*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,12*
€ 182,21*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,24*
€ 182,39*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 171,34*
€ 207,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,39*
€ 246,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,73*
€ 218,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,25*
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 43,08*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,79*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 37,11*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,91*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.