Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR P91 Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg Gewicht: 18,4 kg Version: 03 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOPSTAR P91 Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg Gewicht: 18,4 kg Version: 03 - rot
TOPSTAR P91 Bürostuhl, ohne Armlehnen, bis 110 kg Gewicht: 18,4 kg Version: 03 - rot
Artikel-Nr.:
     158-TS5025.03
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     PI990 BC1
EAN/GTIN:
     4014296966748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Topstar Bürostuhl P91 orthopädisch geformte Rückenlehne, mit seitlichem Polster zur Stabilisierung

Ausgewählte Version: 03 - rot

Topstar® PROFI P91

  • bequemer Büro-Drehstuhl
  • bis zu 110kg maximaler Belastbarkeit
  • empfohlene Maximalsitzdauer von 8h am Tag
  • Stahl-Fußkreuz, schwarz
  • integrierter bequemer Muldensitz
  • Ausstattung mit Sicherheitsdoppelrollen zur Nutzung auf Weichböden wie bspw. Teppich (Rollen für harte Böden bitte zusätzlich bestellen)

Abmessungen:

  • Sitzhöhe: 42-55 cm
  • Sitzfläche: 48 x 53 cm
  • Bezug: Stoff

Bei Bedarf Armlehnen bitte unter Zubehörartikeln auswählen


  • Version: 03 - rot
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
18,4
Produktart:
Bürostuhl
Produktkategorie:
Stühle
Ausstattung:
höhenverstellbare Rückenlehne
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Teppichbodenrollen
Stuhlmechanik:
Punkt-Synchronmechanik
Material:
Stoff
Material Fußkreuz:
Aluminium
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 167,04*
€ 207,98*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,17*
€ 227,90*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 202,11*
€ 246,14*
€ 4,95*
ab € 201,01*
€ 246,14*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,81*
€ 246,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,14*
€ 292,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,46*
€ 290,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,89*
€ 271,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7105
ab € 38,98*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-OS
ab € 938,49*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-OS
ab € 1.013,90*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-OS
ab € 965,66*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-LS
ab € 936,47*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-BS
ab € 933,35*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-AS
ab € 932,67*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-WS
ab € 935,91*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1208-NS
ab € 931,60*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-LS
ab € 1.012,45*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-BS
ab € 1.017,98*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-AS
ab € 1.017,38*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-WS
ab € 1.016,87*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1608-NS
ab € 1.013,79*
Zubehör
Geramöbel
N-08E1808-LS
ab € 964,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.