Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall Bodenmarkierungsband WT-6000, 7,5 cm x 1,5 m Version: 02 - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall Bodenmarkierungsband WT-6000, 7,5 cm x 1,5 m Version: 02 - gelb
Metall Bodenmarkierungsband WT-6000, 7,5 cm x 1,5 m Version: 02 - gelb
Artikel-Nr.:
     158-TK9005.02
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     561.104.075
EAN/GTIN:
     4044589611222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband gelb 1a tapes
bodenmarkierband gelb
SafetyMarking WT-6000 Stahl-Bodenmarkierungsband staplerüberfahrbar, extrem strapazierfähig, selbstklebend

Ausgewählte Version: 02 - gelb

SafetyMarking® WT-6000 Bodenmarkierungsband

Extrem verschleißfestes Metall-Bodenmarkierungsband zur staplerfesten Kennzeichnung von stark befahrenen Bereichen und Flächen sowie Fahrbahnen im Innenbereich.

  • extrem strapazierfähig
  • staplerüberfahrbar
  • selbstklebend, extrem gute Haftung
  • sofort befahrbar
  • hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
  • nur für den Innenbereich geeignet
  • Kleber: Acrylat
  • Materialstärke: 0,7 mm
  • Oberfläche: glänzend
  • Untergründe: Betonestrich glatt, EP-/ PU-/ MMA-Beschichtung, Fliesen
  • Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +90°C

  • Version: 02 - gelb
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,5
Länge [m]:
1,50
Stärke [mm]:
0,50
Produktart:
Bodenmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
selbstklebend
Eigenschaft:
staplerüberfahrbar
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, 1A Tapes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,47*
€ 10,94*
€ 4,95*
ab € 7,47*
€ 10,94*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,34*
€ 14,35*
€ 4,70*
ab € 10,62*
€ 15,26*
€ 8,00*
ab € 14,56*
€ 20,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,61*
Zubehör
k.A.
ab € 70,25*
Zubehör
k.A.
ab € 40,81*
Zubehör
k.A.
ab € 52,86*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,38*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,09*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,05*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,77*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.