Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher Standascher TKG SMOKER STAHL, Stahlblech, inkl. Sicherheitssieb, Durchm. 36,6 x H 104,1 cm Version: 1 - neusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascher Standascher TKG SMOKER STAHL, Stahlblech, inkl. Sicherheitssieb, Durchm. 36,6 x H 104,1 cm Version: 1 - neusilber
Ascher Standascher TKG SMOKER STAHL, Stahlblech, inkl. Sicherheitssieb, Durchm. 36,6 x H 104,1 cm Version: 1 - neusilber
Ascher Standascher TKG SMOKER STAHL, Stahlblech, inkl. Sicherheitssieb, Durchm. 36,6 x H 104,1 cm Version: 1 - neusilber
Ascher Standascher TKG SMOKER STAHL, Stahlblech, inkl. Sicherheitssieb, Durchm. 36,6 x H 104,1 cm Version: 1 - neusilber
Ascher Standascher TKG SMOKER STAHL, Stahlblech, inkl. Sicherheitssieb, Durchm. 36,6 x H 104,1 cm Version: 1 - neusilber
Artikel-Nr.:
     158-TH3801.1
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     380158
EAN/GTIN:
     4260058011410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
TKG Standascher Smoker Säule verhindert das Herausfallen von Glut und Asche, inkl. Sicherheitssieb

Ausgewählte Version: 1 - neusilber

TKG Standascher Smoker

  • mit integriertem Sicherheitssieb zum vorbeugenden Brandschutz
  • aus Aluminium oder Edelstahl
  • für den überdachten Aussenbereich geeignet
  • Bohrung in Bodenplatte zur Verankerung im Boden

Daten:

  • Höhe: 110,0 cm
  • Ø-Säule: 10,0 cm
  • Ø-Standteller: 35,6 cm
  • Inhalt: 3 Liter

 


  • Version: 1 - neusilber
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
35,6
Höhe [cm]:
110,0
Tiefe [cm]:
35,6
Produktart:
Standascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
silber
Ausstattung:
Regenschutzdach
Befestigungsart:
zum Aufdübeln | zum Aufstellen
Montageort:
Boden
Material:
Aluminium
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,11*
€ 213,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,98*
€ 213,99*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 174,48*
€ 214,60*
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 181,66*
€ 222,85*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 187,08*
€ 229,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,75*
€ 273,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,02*
€ 270,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,86*
€ 259,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,08*
€ 222,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
380157
ab € 174,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.