Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-ST3011 Herst.-Nr.: 0303011 EAN/GTIN: 4250108806189 |
| | |
|
| | |
| Söhngen Wandhalterung Oslo aus Stahlblech für Verbandkasten Oslo SÖHNGEN Verbandkasten OSLO mit Füllung nach DIN 13169 für bis zu 300 Mitarbeiter in Verwaltung und Handel - Stahlblech, weiß
- zwei Spannverschlüsse
- Deckel mit kunststoffummantelter Profildichtung
Abmessungen (B x H x T): ca. 35,0 x 25,0 x 10,0 cm Füllung: nach DIN 13169 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, halterung erste hilfe koffer söhngen, putztuch spender, Wandhalterung für Verbandkasten OSLO Stahlblech (Artikel ST3002), Söhngen |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,62* | € 12,23* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,37* | € 13,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,72* | € 13,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,78* | € 13,76* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,44* | € 17,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|