Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-ST2019 Herst.-Nr.: 0360106 EAN/GTIN: 4250108800323 |
| | |
|
| | |
| Söhngen Erste-Hilfe-Koffer Labor und Chemie Basisinhalt nach DIN 13157 mit Zusatzbefüllung für Labor und Chemie DIN 13157 SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer Beruf SPEZIALErste-Hilfe-Koffer mit berufsrisikobezogenem Inhalt Inhalte: Die Füllungen der Serie Beruf SPEZIAL basieren auf dem Basisinhalt nach DIN 13157 (aktuelle Norm für Betriebsverbandkästen). Die Zusatzbefüllung ist individuell auf die Berufsrisiken ausgerichtet. Koffer für Großhandel & Lagerei, Labor & Chemie sowie Hotel & Gastronomie sind zusätzlich mit einem Sortiment detectabler Wundpflasterverbände ausgestattet. Sterile Verbandstoffe mit 20-jähriger Haltbarkeit bei unbeschädigter Verpackung. Technische Beschreibung: - Behälter aus ABS-Kunststoff
- Signalfarbe: orange
- Inneneinteilung verstellbar
- Gummidichtung
- Drehverschlüsse
- inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- plombierbar, inkl. 1 Plombe
Abmessungen (B x H x T): ca. 40,0 x 30,0 x 15,0 cm Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 40,0 | Höhe [cm]: | 30,0 | Tiefe [cm]: | 15,0 | Norm: | DIN 13157 | Produktart: | Erste Hilfe Koffer | Produktkategorie: | Verbandkästen und -schränke | Farbe: | orange | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Einsatzbereich: | Labor und Chemie | Montageort: | Wand | Material: | Kunststoff | B × H × T [cm]: | 40,0 × 30,0 × 15,0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen, Verbrennungskoffer, Verbrennungsset, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, brandwunden set, brandwunden-set soehngen, DIN 13157, Söhngen |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,17* | € 146,10* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,73* | € 146,10* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,02* | € 156,91* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 137,50* | € 162,62* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 172,69* | € 204,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|