Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nackenstütze für Sanitätsliege, halbrollenförmig, Schaumblock, Kunstlederbezug Größe 39 x 15x8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nackenstütze für Sanitätsliege, halbrollenförmig, Schaumblock, Kunstlederbezug Größe 39 x 15x8 cm
Nackenstütze für Sanitätsliege, halbrollenförmig, Schaumblock, Kunstlederbezug Größe 39 x 15x8 cm
Nackenstütze für Sanitätsliege, halbrollenförmig, Schaumblock, Kunstlederbezug Größe 39 x 15x8 cm
Artikel-Nr.:
     158-ST1501
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001501s
EAN/GTIN:
     4250108807117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nackenstütze Therapieliege
nackenstütze therapieliege
Söhngen Nackenstütze halbrollenförmiger Schaumblock schwarz mit Kunstlederbezug
Zubehör für Untersuchungsliegen

Nackenstütze
Halbrollenförmiger Schaumblock mit Kunstlederbezug, schwarz
Abmessungen: 39,0 x 15,0 x 8,0 cm

Ärztekrepp
Hygienische Papierauflage mit Abreißperforation, weiß,
Maße: 55 cm breit, 50 m lang.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
39,0
Höhe [cm]:
8,0
Tiefe [cm]:
15,0
Farbe:
schwarz
Material:
Kunstleder
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsliegen Zubehör, Söhngen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 18,27*
€ 25,41*
€ 4,95*
ab € 18,24*
€ 25,41*
4 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 23,11*
€ 31,74*
64 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,33*
€ 31,86*
2 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 27,33*
€ 36,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.