Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-ST1400 Herst.-Nr.: 3001400 EAN/GTIN: 4250108823711 |
| | |
|
| | |
| Söhngen Erste Hilfe Koffer DYNAMIC-GLOW L orange mit Füllung gemäß DIN 13169 Söhngen Erste Hilfe Koffer DYNAMIC-GLOWLangnachleuchtender Erste Hilfe Koffer im modernen Design. - langnachleutend bei Dunkelheit
- mit Füllung gemäß DIN 13169
- Behälter aus ABS-Kunststoff
- temperaturbeständig, formstabil
- Koffer lässt sich in Notsituationen besser finden
- Inkl. Wandhalterung
- mit 90°-Stopp-Arretierung
Signalfarbe: orange Maße (BxHxT): 47,0 x 37,0 x 16,0 cm Die Verbandkästen sind gem. aktueller Verordnung von November 2021 gefüllt Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 47,0 | Höhe [cm]: | 37,0 | Tiefe [cm]: | 16,0 | Norm: | DIN 13169 | Produktart: | Erste Hilfe Koffer | Produktkategorie: | Verbandkästen und -schränke | Farbe: | orange | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Montageort: | Wand | Marke: | SÖHNGEN | B × H × T [cm]: | 47,0 × 37,0 × 16,0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,58* | € 168,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,66* | € 168,82* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 134,75* | € 171,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 151,58* | € 184,70* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 199,49* | € 241,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|