Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Erste Hilfe Koffer DYNAMIC GLOW L 3001400 DIN 13169 or


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-195088800
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3001400
EAN/GTIN:
     4250108823711
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Moderner Erste Hilfe Koffer mit lang nachleuchtenden Permalight®-Elementen. So finden Sie den Koffer im Notfall auch in absoluter Dunkelheit. Durch die einfache und schnelle Handhabung ist der DYNAMIC-GLOW sehr anwenderfreundlich. Seine übersichtliche und großzügige Inneneinteilung bietet für jede Füllung ausreichend Platz und dank der 90°-Stopp-Arretierung sowie der patentierten Wandhalterung haben Sie einen schnellen Zugriff auf alle notwendigen Produkte. Acylglasscheiben bleiben von alleine mittig stehen durch „Balancing technology“. Kofferhälften können geteilt werden. Inhalt kann mit einer Hand entnommen werden. Koffer ist sehr leicht zu öffnen durch „Cross-rotation technology“. Koffer kann von jeder Position auf dem Boden einfach zu sich gezogen werden. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DYNAMIC GLOW L
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Erste Hilfe Koffer DYNAMIC GLOW L
Maße:
ca. 45,2 x 38,4 x 15,2 cm (B x H x T)
Inhalt (in Anlehnung an Norm):
DIN 13169
Wandbefestigung möglich:
Ja
Wandhalterung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten din 13169 orange, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten din 13169, Erste Hilfe, Erste Hilfe Kästen, Erste-Hilfe-Kasten, Erste-Hilfe-Kästen, Erste-Hilfe-Koffer, Notfallkoffer, Verbandkasten, Verbandkästen, Verbandskasten, Verbandskästen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,24*
€ 167,68*
Lager 1682
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,82*
€ 167,69*
€ 4,95*
ab € 135,09*
€ 170,31*
23 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 151,69*
€ 183,49*
Frei Haus
ab € 150,96*
€ 201,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,73*
€ 197,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,82*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.