 |
| Produktinformationen von
wolkdirekt
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
158-ST1043
Herst.-Nr.:
ST1043
EAN:
4044589129574
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
VerbandschränkeVerbandschrank SAFE zur staubdichten Aufbewahrung Schrank leer, Gehäuse orange Größe 30,00 cm x 200,00 cm x 20,00 cm - Größe 30,00 cm x 200,00 cm x 20,00 cm
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Weitere Suchbegriffe: Verbandsschrank, Verbandschränke, Söhngen, Arbeitsschutz, Verbandkästen, Kfz-Verbandkästen, Vacuumtragen, Quick-CD Norm, Verbände, Pflaster, Pflasterspender, Verbrennungssets, Schrank, Verbandschränke, Krankentragen, Sanitätsliegen, DIN 13 169, Verbandbücher
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
wolkdirekt |
6 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 8,20* |
€ 225,00* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von wolkdirekt |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
225,00* |
€
267,75 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt |  |
|  | Versand von wolkdirekt |  |  |  | | Lieferzeit: | 6 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 8,20* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller / Herst.-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
Verbandschrank SAFE staubdichte Aufbewahrung mit Füllung, orange Größe 30,00cmx200,00cmx20,00cm |
Söhngen/ ST1041 |
€ 622,00* |
€ 740,18 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Verbandschrank SAFE staubdichte Aufbewahrung mit Füllung, weiß Größe 30,00cmx200,00cmx20,00cm |
Söhngen/ ST1044 |
€ 622,00* |
€ 740,18 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Verbandschrank SAFE staubdichte Aufbewahrung Schrank leer, weiß Größe 30,00cm x 200,00cm x 20,00cm |
Söhngen/ ST1046 |
€ 225,00* |
€ 267,75 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|