Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax 02483000 XTREME RichFoam Shampoo 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax 02483000 XTREME RichFoam Shampoo 1 l
sonax 02483000 XTREME RichFoam Shampoo 1 l
sonax 02483000 XTREME RichFoam Shampoo 1 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SN3120
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02483000
EAN/GTIN:
     4064700248304
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autoshampoo
Haarschampoo
Haarshampoo
Haarwäsche
Sonax Xtreme RichFoam Shampoo Aktivschaum-Formel für ein dichtes, langhaftendes und intensives Schaumbild
SONAX® 02483000 XTREME RichFoam Shampoo 1 l

Schaum-Shampoo mit kraftvoller Schmutzlösung und fruchtigem Berry-Duft für das komplette Fahrzeug. Die reichhaltige Aktivschaum-Formel sorgt für einen dichten, langhaftenden und intensiv schmutzlösenden Schaumteppich.

Die besonders oberflächenschonende und pH-neutrale Rezeptur ist ideal geeignet für alle gewachsten und versiegelten Oberflächen. Anwendbar in Kombination mit einer Schaumlanze/Schaumkanone (Hochdruckreiniger), einem Hand-Schaumsprüher und auch zur einfachen Handwäsche als reguläres Shampoo.

  • besonders stark in der Schaumwirkung
  • angenehmer Berry-Duft
  • vielseitig anwendbar: in Kombination mit einer Schaumlanze/Schaumkanone (Hochdruckreiniger), einem Hand-Schaumsprüher und auch zur einfachen Handwäsche als reguläres Shampoo
  • besonders oberflächenschonend
  • pH-neutral
  • ideal für gewachste und versiegelte Oberflächen

Anwendung: Shampoo mit Wasser vormischen:

HD-Gerät und Schaumlanze: Je nach Gerät und Lanze 30-100ml Shampoo mit 1l Wasser vorverdünnen und in den Vorlagebehälter der Schaumlanze füllen.

Hand-Schaumsprüher: 10-30ml Shampoo mit 1l Wasser im Behälter mischen (je nach Gerät und Düse).

Handwäsche: 50ml Shampoo (=2 Verschlusskappen) in 10l warmem Wasser auflösen und aufschäumen.

Fahrzeug von oben nach unten einschäumen und mit einem Schwamm waschen. Mit klarem Wasser gründlich abspülen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Autoshampoo | Insektenentferner
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Oberflächenreinigung | Universalreinigung | Insektenentfernung
Duft:
Berry
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
lackierte Flächen | Metall | Kunststoff | Gummi
Umweltschutz:
lösemittelfrei
Konzentration:
konzentriert

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,87*
€ 11,60*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 12,87*
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 12,87*
€ 4,00*
ab € 9,82*
€ 14,30*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonax
04282000
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.