Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax profiline 02103000 Plastic Protectant Exterior 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax profiline 02103000 Plastic Protectant Exterior 1 l
sonax profiline 02103000 Plastic Protectant Exterior 1 l
sonax profiline 02103000 Plastic Protectant Exterior 1 l
Artikel-Nr.:
     158-SN2390
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02103000
EAN/GTIN:
     4064700210301
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffpflegemittel
Tiefenpfleger
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Sonax Profiline Plastic Protectant Exterior hochwirksame, silikonfreie Kunststofftiefenpflege für unlackierte Kunststoffteil
SONAX® 02103000 PROFILINE Plastic Protectant Exterior 1 l

Hochwirksame, silikonfreie Kunststofftiefenpflege für unlackierte Kunststoffteile an der Fahrzeugaußenseite. Gibt verwitterten Stoßfängern oder Zierblenden ihre ursprüngliche Farbtiefe zurück und sorgt für einen neuwertigen Glanzeffekt.

Die vorher porösen Oberflächen werden versiegelt und es entsteht ein hervorragender, langanhaltender Schutz vor Umwelteinflüssen, welcher mehrere Shampoowäschen überdauert.

  • silikonfrei

Inhalt: 1 l


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Kunststoffpflege
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Innenreinigung | Kunststoffreinigung
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Gummi | Kunststoff
Umweltschutz:
lösemittelfrei | säurefrei
Konzentration:
gebrauchsfertig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 15,99*
€ 21,48*
25 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 16,81*
€ 23,91*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 18,16*
€ 25,87*
1
€ 4,95*
ab € 18,16*
€ 25,87*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.