Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

sonax profiline 02893000 Leather Care Foam 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
sonax profiline 02893000 Leather Care Foam 400 ml
sonax profiline 02893000 Leather Care Foam 400 ml
sonax profiline 02893000 Leather Care Foam 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-SN2310
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02893000
EAN/GTIN:
     4064700289307
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haut- und Pflegeschaum
Hautpflegeschaum
Hautreinigungs- und Pflegeschaum
Hautreinigungsschaum
Sonax Profiline Leather Care Foam ergiebiger Reinigungs- und Pflegeschaum für Autoinnenausstattungen
SONAX® 02893000 PROFILINE Leather Care Foam 400 ml

Ergiebiger Reinigungs- und Pflegeschaum für Autoinnenausstattungen aus Glattleder. Das Leder wird geschmeidig und die Farben werden aufgefrischt. Hochwertiges Carnaubawachs und Bienenwachse erneuern die Imprägnierung und schützen vor Wiederverschmutzung.

  • besonders ergiebiger Schaum
  • auch für perforiertes Leder geeignet
  • silikonfrei

Inhalt: 400 ml


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
400
Produktart:
Lederpflegemittel
Produktkategorie:
Autopflegemittel
Anwendungsbereich:
Fettlöser | Geruchsentfernung | Innenreinigung | Lederpflege
Gebinde:
Sprühdose
geeignet für:
Glattleder | Kunstleder
Umweltschutz:
lösemittelfrei | säurefrei
Konzentration:
gebrauchsfertig

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,89*
€ 11,86*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 8,94*
€ 13,17*
€ 4,95*
ab € 8,94*
€ 13,17*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.