Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX 02893000 PROFILINE Leather Care Foam 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packshot
Packshot
GHS Pictogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C2651-02893000
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     02893000
EAN/GTIN:
     4064700289307
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haut- und Pflegeschaum
Hautpflegeschaum
Hautreinigungs- und Pflegeschaum
Hautreinigungsschaum
Ergiebiger Reinigungs- und Pflegeschaum für Glattleder. Die Intensiv-Schaumformel entfernt selbst hartnäckigste Verschmutzungen von Autoinnenausstattungen, Autositzen, Motorradkombis, Möbeln und anderen Teilen aus Glattleder. Das Leder wird geschmeidig und die Farben werden aufgefrischt. Hochwertiges Carnaubawachs und Bienenwachse erneuern die Imprägnierung und schützen vor Wiederverschmutzung. Auch für perforiertes Leder geeignet.
  • silikonfrei
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Metall-Aerosoldose
Produkthöhe:
242 mm
Produktdurchmesser:
59 mm
Nettogewicht:
451 g
Zubehör:
silikonfrei
Kassenbon Text:
Lederpflege
Youtube Ids:
xAq8hjgnul8
H Phrases:
H222 | H229
H Phrases Definition:
Extrem entzündbares Aerosol. | Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
P Phrases:
P210 | P211 | P251 | P410+P412 | P102 | P271 | P501a
P Phrases Definition:
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den regionalen/nationalen Vorschriften.
Signal Word:
Gefahr
Lagerklasse_LGK:
2B
UN-Nummer:
UN 1950
Gefahrgutbezeichnung:
DRUCKGASPACKUNGEN
Klassifizierungscode:
5F
Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgutklasse:
2
Faktor:
3
Tunnelcode:
(D)
LQ-Menge:
1 L

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.