Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 551008 Matic Spender für Rollenhandtücher, Farbe: schwarz Material: Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork 551008 Matic Spender für Rollenhandtücher, Farbe: schwarz Material: Kunstst
Tork 551008 Matic Spender für Rollenhandtücher, Farbe: schwarz Material: Kunstst
Tork 551008 Matic Spender für Rollenhandtücher, Farbe: schwarz Material: Kunstst
Tork 551008 Matic Spender für Rollenhandtücher, Farbe: schwarz Material: Kunstst
Tork 551008 Matic Spender für Rollenhandtücher, Farbe: schwarz Material: Kunstst
Tork 551008 Matic Spender für Rollenhandtücher, Farbe: schwarz Material: Kunstst
Artikel-Nr.:
     158-SM551008
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     551008
EAN/GTIN:
     7322540348958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Tork 551008 Matic Spender für Rollenhandtücher Spendersystem H1 im Elevation Design
TORK® 551008 Matic® Spender für Rollenhandtücher

Die TORK® Matic® Rollenhandtuchspender sind ideal für große Waschräume mit hoher Kundefrequenz, der Austausch der Rollen erfolgt unkompliziert und spart so enorm viel Zeit für wichtige Tätigkeiten des Personals.

Elevation Spender zeichnen sich durch ihr modernes, funktionales Design aus, das beim Gast Eindruck macht.

  • Einzelblattausgabe senkt den Vebrauch
  • LED-Füllstandanzeige
  • Zeitersparnis beim Bestücken der Geräte
  • Material: Kunststoff
  • System: H1 - Rollenhandtuch System
  • Farbe: schwarz
  • Maße(BxHxL): 33,7 x 37,2 x 20,3 cm
  • Elevation Design

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
33,7
Höhe [cm]:
37,2
Produktart:
Rollenhandtuchspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Produktserie:
Matic | Elevation Design
Spendersystem:
H1 – Rollenhandtuch System
Material:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 67,27*
€ 89,72*
€ 3,50*
ab € 98,54*
€ 124,57*
Frei Haus
ab € 98,47*
€ 124,58*
€ 4,95*
ab € 98,42*
€ 124,61*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 105,39*
€ 132,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.