Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtschutzgitter, rot, 1,00 m breit, zusammenklappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-286-177
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286177
EAN/GTIN:
     4250384703349
Suchbegriffe:
Schachtabsperrung
Schachtschutzgitter
schake schachtabsperrung
schachtabsperrung
Schachtschutzgitter, rot, 1,00 m breit, 2-teilig, zusammenklappbar
  • optimal für dein Einsatz bei Arbeiten im Straßenbau
  • Schachtschutzgitter zum Sichern von Gräben und anderen Baustellenbereichen
  • rot beschichtetes Stahlgestell mit weißen Reflexstreifen für zusätzliche Sicherheit
  • Grundgestell aus Ø 26,9 mm Rundrohr gefertigt
  • Gesamthöhe: 0,90 m
  • 2-teilig, jeweils 1 Element besteht aus 2 zusammenklappbaren Rundbögen, die drehbar, aber fest miteinander verbunden sind
  • durch Hinzufügen von weiteren Elementen kann das Gitter unbegrenzt vergrößert werden
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 21,97
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
900 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
rot
Gewicht:
21,97 kg
Weitere Suchbegriffe: schachtschutzgitter 1 m x1m, Absperrgitter, Schachtschutz, Schachtgitter, Baustellengitter, Gitter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 149,25*
€ 186,49*
17 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 152,07*
€ 194,61*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,32*
€ 198,32*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 165,90*
€ 199,31*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,10*
€ 209,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,32*
€ 236,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,10*
€ 220,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 114,74*
Ähnlich
Schake
ab € 134,72*
Ähnlich
Schake
ab € 120,06*
Ähnlich
Schake
ab € 128,74*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL
ab € 184,64*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2
ab € 212,08*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL2SK
ab € 212,21*
Ähnlich
Schake
3B1236HTL3SK
ab € 226,23*
Ähnlich
Schake
3B1236HTLSK
ab € 184,09*
Ähnlich
Temka
ab € 442,71*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 389,81*
Ähnlich
Schake
35620
ab € 164,13*
Ähnlich
Schake
33720
ab € 16,72*
Ähnlich
Schake
33328
ab € 4,23*
Ähnlich
Schake
34600
ab € 327,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.