Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslampe Parat PX2, Leuchtweite ca. 25 m, Maße: 14,3x1,9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitslampe Parat PX2, Leuchtweite ca. 25 m, Maße: 14,3x1,9 cm
Sicherheitslampe Parat PX2, Leuchtweite ca. 25 m, Maße: 14,3x1,9 cm
Sicherheitslampe Parat PX2, Leuchtweite ca. 25 m, Maße: 14,3x1,9 cm
Sicherheitslampe Parat PX2, Leuchtweite ca. 25 m, Maße: 14,3x1,9 cm
Artikel-Nr.:
     158-PR9052
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6.901.252.158
EAN/GTIN:
     4006793376786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led micro
Parat PX2 LED-Sicherheitslampe im handlichen Format, mit Cliphalter
PARAT PX2 Sicherheitslampe

Inspektionslampe im handlichen Format mit praktischer Cliphalterung für die Jacken- oder Hemdtasche.

 

  • ATEX Zertifizierung nach neuesten Normen
  • Leuchtweite: ca. 20 m (Xenon) / ca. 35 m (LED weiß)
  • wasser-, luft- und staubdicht
  • inkl. 2x AAA Micro (LR03) Batterien
  • Maße: 14,2 x 2,2 cm
  • Ersatzleuchtmittel bestellbar (Reflektoren)wasser-, luft- und staubdicht

Zone 1: LED weiß

II 2G Ex ib IIB T4


Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
20
Länge [cm]:
14,3
Schutzart:
IP68
Produktart:
Sicherheitslampe
Produktkategorie:
Leuchten
Anzahl Batterien:
2
Batterietyp:
AAA
Leuchtdauer [h]:
10
Leuchtmittel:
LED
Leuchtweite [m]:
25
Lichtstrom [lm]:
20
Lieferung inkl.:
Batterien
Stromversorgung:
Batterien
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, Sicherheitslampe Parat PX2, Leuchtweite ca. 25 m, Maße: 14, 3x1, 9 cm, PARAT
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
143
1
€ 5,50*
ab € 17,87*
€ 24,05*
3 Tage
107
1
€ 5,99*
ab € 17,96*
€ 24,48*
3 Tage
143
1
€ 4,99*
ab € 18,21*
€ 24,60*
5 Tage
143
1
€ 5,99*
ab € 18,43*
€ 25,04*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 44,20*
€ 55,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peli
033150-0102-241E
ab € 37,56*
Ähnlich
Parat
6911252158
ab € 30,28*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Parat Solutions GmbH
6903252158
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.