Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli 3315 Zone 0 Gelb Universal-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 3315 Zone 0 Gelb Universal-Taschenlampe LED
Peli 3315 Zone 0 Gelb Universal-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40215527
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     033150-0102-241E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Ex-Leuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Batteriereichweite
19 h
Design
Taschenlampen Typ
Universal-Taschenlampe
Produktfarbe
Gelb
Wasserfest
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserdicht bis
1 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
3 Stück(e)
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lichtleistung (max.)
138 lm
Leuchtkapazität
5350 CD
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
146 m
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
156 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parat
6911252158
ab € 30,32*
Ähnlich
Parat Solutions GmbH
6901252158
ab € 17,74*
Ähnlich
Parat Solutions GmbH
6903252158
ab € 18,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.