Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Latzhose Plaline, weiß-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 98 - Größe 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, weiß-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 98 - Größe 98
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, weiß-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 98 - Größe 98
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, weiß-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 98 - Größe 98
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, weiß-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 98 - Größe 98
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, weiß-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 98 - Größe 98
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, weiß-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 98 - Größe 98
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, weiß-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 98 - Größe 98
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, weiß-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 98 - Größe 98
Berufsbekleidung Latzhose Plaline, weiß-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 98 - Größe 98
Artikel-Nr.:
     158-PL2523.98
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2523098
EAN/GTIN:
     4030913902579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
Planam Latzhose Plaline weiß-zink hochwertige Arbeitslatzhose mit elastischen Trägern

Ausgewählte Version: 98 - Größe 98

Latzhose Plaline

Latzhose der Serie Plaline - hochwertige Verarbeitung, Qualitäts-Materialien, modernes Design!

  • besonders strapazierfähig und atmungsaktiv
  • Gummizug im Bund
  • Bundweite mit Jeansknopf verstellbar
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheits-Steckschnallen an den Trägern
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
  • Kniepolstertaschen zur Aufnahme von Kniepolstern

 

Taschen:

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • doppelte Zollstocktasche rechts
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss links
  • Handytasche
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • Latztasche mit Reißverschluss
  • 2 Stiftfächer
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss

 

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Canvas-Bindung, ca. 280 g/m²

Farben: schwarz/zink, schiefer/schwarz, kornblau/marine, weiß/zink oder beige/schwarz

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

 

Bestellhinweis:

Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2500

grau/schwarz: PL2506

kornblau: PL2501

weiß: PL2503

beige/schwarz: PL2504


  • Version: 98 - Größe 98
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
98
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Latzhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
grau | weiß
Produktserie:
Plaline
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Farbton:
weiß/zink
Weitere Suchbegriffe: Maler Latzhose, Malerlatzhose, arbeitslatzhose gr. 98 grau, kinder-latzhose, kinder latzhose planam, Berufsbekleidung Latzhose Plaline, weiß-zink, Gr. 24-29, 42-64, 90-110, PLANAM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,39*
€ 33,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,50*
€ 34,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,78*
€ 34,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,72*
€ 34,61*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 51,79*
€ 66,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2524024
ab € 24,33*
Ähnlich
Planam
2521024
ab € 24,37*
Ähnlich
Planam
2526024
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2520024
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2523102
ab € 24,40*
Ähnlich
Planam
2523106
ab € 24,35*
Ähnlich
Planam
2523110
ab € 24,40*
Ähnlich
Planam
2523024
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2523025
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
2523026
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
2523027
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
2523028
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2523029
ab € 24,32*
Ähnlich
Planam
2523042
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2523044
ab € 24,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.