Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Plaline weiß/zink Größe 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2523
Planam 2523
Artikel-Nr.:
     2627A-4705252398
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2523098
EAN/GTIN:
     4030913902579
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose

Von oben bis unten optimal gekleidet

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche links
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • weitere Latztasche mit Reißverschluss
  • 2 Stiftfächer
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
  • atmungsaktiv
  • besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/zink
Größe:
98
Weitere Suchbegriffe: Maler Latzhose, Malerlatzhose, arbeitslatzhose gr. 98 grau, kinder-latzhose, kinder latzhose planam, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,49*
€ 33,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,50*
€ 33,81*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,77*
€ 33,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,81*
€ 34,37*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,06*
€ 36,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2524024
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
2521024
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
2526024
ab € 24,39*
Ähnlich
Planam
2520024
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
2523102
ab € 24,30*
Ähnlich
Planam
2523106
ab € 24,31*
Ähnlich
Planam
2523110
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2523024
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
2523025
ab € 24,36*
Ähnlich
Planam
2523026
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
2523027
ab € 24,36*
Ähnlich
Planam
2523028
ab € 24,30*
Ähnlich
Planam
2523029
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2523042
ab € 24,32*
Ähnlich
Planam
2523044
ab € 24,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.