Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Regenhose, gelb, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: L - Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Regenhose, gelb, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: L - Größe L
Warnschutzbekleidung Regenhose, gelb, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: L - Größe L
Warnschutzbekleidung Regenhose, gelb, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: L - Größe L
Warnschutzbekleidung Regenhose, gelb, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: L - Größe L
Warnschutzbekleidung Regenhose, gelb, wasserdicht, Gr. S-XXXXL Version: L - Größe L
Artikel-Nr.:
     158-PL2065.L
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2065052
EAN/GTIN:
     4030913881522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Regenbundhose
Regenhose
Planam Warnschutz-Regenhose gelb mit Reflexstreifen, wasserdicht

Ausgewählte Version: L - Größe L

Warnschutz-Regenhose

  • wasserdicht (Wassersäule 2.000 mmWS) durch PU-Beschichtung und hinterklebte Nähte
  • winddicht
  • Hosenschlitz mit 2 Druckknöpfen
  • Gummizug im Bund
  • ideal zum Überziehen
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband

Material:

Oberstoff: 100% Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Farben: gelb oder orange

Größen: S – XXXXL

Bestellhinweis:

Passende Regenjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

gelb: PL2062

orange: PL2061


  • Version: L - Größe L
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
L
Produktart:
Bundhose | Regenhose | Warnschutzhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Regenschutz | Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,95*
€ 21,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,06*
€ 21,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,68*
€ 21,95*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,71*
€ 22,19*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 22,47*
€ 30,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2065048
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
2065044
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
2065056
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
2065060
ab € 14,98*
Ähnlich
Planam
2065064
ab € 16,39*
Ähnlich
Planam
2065068
ab € 16,41*
Ähnlich
Planam
2064044
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.