Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Bundhose uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 46 - Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Bundhose uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 46 - Größe 46
Warnschutzbekleidung Bundhose uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 46 - Größe 46
Warnschutzbekleidung Bundhose uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 46 - Größe 46
Warnschutzbekleidung Bundhose uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 46 - Größe 46
Warnschutzbekleidung Bundhose uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 46 - Größe 46
Warnschutzbekleidung Bundhose uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 46 - Größe 46
Warnschutzbekleidung Bundhose uni, Farbe: orange, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 46 - Größe 46
Artikel-Nr.:
     158-PL2011.46
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2011046
EAN/GTIN:
     4030913017365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Warnschutz-Bundhose orange Arbeitshose mit Reflexstreifen

Ausgewählte Version: 46 - Größe 46

Warnschutz-Bundhose uni

  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband
  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle

Taschen:

  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche mit Patte und Knopf
  • 1 Zollstocktasche rechts
  • 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • 1 Handytasche

Material: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle,

Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

Farben: gelb oder orange

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

Bestellhinweis:

Passende Bundjacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

gelb: PL2002

orange: PL2001


  • Version: 46 - Größe 46
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
46
Baumwollanteil [%]:
15 %
Produktart:
Bundhose | Warnschutzhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
orange
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
85 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,20*
€ 34,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,29*
€ 35,24*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,13*
€ 35,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,84*
€ 38,51*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 38,47*
€ 50,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2012024
ab € 25,28*
Ähnlich
Planam
2011102
ab € 25,17*
Ähnlich
Planam
2011106
ab € 25,22*
Ähnlich
Planam
2011110
ab € 25,16*
Ähnlich
Planam
2011024
ab € 25,22*
Ähnlich
Planam
2011025
ab € 25,20*
Ähnlich
Planam
2011026
ab € 25,22*
Ähnlich
Planam
2011027
ab € 25,32*
Ähnlich
Planam
2011028
ab € 25,26*
Ähnlich
Planam
2011029
ab € 25,21*
Ähnlich
Planam
2011042
ab € 25,35*
Ähnlich
Planam
2011044
ab € 25,30*
Ähnlich
Planam
2011048
ab € 25,22*
Ähnlich
Planam
2011050
ab € 25,17*
Ähnlich
Planam
2011052
ab € 25,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.