Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen 1671040 Gr.40 Latzhose kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Damen 1671040 Gr.40 Latzhose kornblau
Planam Damen 1671040 Gr.40 Latzhose kornblau
Planam Damen 1671040 Gr.40 Latzhose kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000469338
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1671040
EAN/GTIN:
     4030913012100
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Damen Latzhose
Damenlatzhose
PLANAM Latzhose, kornblau, Größe: 40 (1671040)

Schick, praktisch und bequem.

Damen Arbeitskleidung
Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 1 Oberschenkeltasche links, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 Gesäßtaschen, 1 doppelte Maßstabtasche, 2 seitliche Durchgriffe, Bundweite seitlich verstellbar, hochgezogenes Rückenteil, Träger mit elastischem Zwischenstück, Sicherheitsschnallen an den Trägern.
DIN EN ISO 6330
UVS 065121
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
1671040
Werksnummer:
1671040
Profil:
40
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,670000
Gewicht brutto Kg:
0,734000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
40
Produktart:
Latzhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,47*
€ 25,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,62*
€ 26,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,58*
€ 26,71*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,61*
€ 26,90*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,28*
€ 28,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1651036
ab € 16,47*
Ähnlich
Planam
1671036
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
1671038
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
1671042
ab € 18,53*
Ähnlich
Planam
1671044
ab € 18,46*
Ähnlich
Planam
1671046
ab € 18,46*
Ähnlich
Planam
1671048
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
1671050
ab € 20,34*
Ähnlich
Planam
1671052
ab € 20,36*
Ähnlich
Planam
1671054
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.