Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Bundjacke MG kornblau Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1651
Planam 1651
Artikel-Nr.:
     2627A-4705165142
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1651042
EAN/GTIN:
     4030913012919
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken

Das kann sich sehen lassen

  • Gummizug im Bund
  • 2 Seitentaschen mit schrägem Eingriff
  • 2 Brusttaschen mit Druckknopfpatten
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Druckknopfleiste
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Rückenteil mit Golffalten
  • Aufhänger im Kragen

Material

  • 60 % Polyester, 40 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Berufsjacke, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Damen Jacke, Damenjacke, damen jacke blau, damen jacke, planam cargo latzhose, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke, damenarbeitskleidung, damen-jacke, damenarbeitsjacke, damenjacke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,94*
€ 23,24*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,42*
€ 23,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,31*
€ 23,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,52*
€ 24,70*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,81*
€ 25,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1651036
ab € 16,29*
Ähnlich
Planam
1651038
ab € 16,28*
Ähnlich
Planam
1651040
ab € 16,24*
Ähnlich
Planam
1651044
ab € 16,33*
Ähnlich
Planam
1651046
ab € 16,30*
Ähnlich
Planam
1651048
ab € 16,29*
Ähnlich
Planam
1651050
ab € 17,78*
Ähnlich
Planam
1651052
ab € 17,80*
Ähnlich
Planam
1651054
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
1671036
ab € 18,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.