Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Overall Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Berufsbekleidung Overall Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 60 - Größe 60
Artikel-Nr.:
     158-PL0129.60
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0129060
EAN/GTIN:
     4030913129600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Planam Overall BW 290 mittelgrün mit 2-Wege-Reißverschluss aus 100% Baumwolle

Ausgewählte Version: 60 - Größe 60

Overall Baumwolle 290

Overall der Serie BW 290 - 100 % Baumwolle mit einem Gewicht von 290 g/m².

  • 2-Wege-Reißverschluss
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • verstellbare Fußweite und Ärmelbündchen
  • hautfreundlich, hitzebeständig und langlebig

Taschen:

  • 2 Brusttaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Zollstocktasche
  • 2 Gesäßtaschen
  • 2 seitliche Durchgriffe

 

Material: 100 % Baumwolle

Diagonal-Baumwollköper, ca. 290 g/m²

 

Farben: kornblau, grau oder mittelgrün

 

Größen: 24 - 29, 42 - 64, 90 - 110


  • Version: 60 - Größe 60
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
60
Baumwollanteil [%]:
100 %
Produktart:
Overall
Produktkategorie:
Overalls
Farbe:
grün
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitslatzhose canvas grün, arbeitsanzug grün, arbeitsanzug, Berufsbekleidung Overall Baumwolle, mittelgrün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110, PLANAM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,31*
€ 40,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,60*
€ 40,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,92*
€ 40,77*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,52*
€ 41,22*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 49,17*
€ 62,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,75*
Ähnlich
Planam
0129102
ab € 26,57*
Ähnlich
Planam
0129106
ab € 26,63*
Ähnlich
Planam
0129110
ab € 26,60*
Ähnlich
Planam
0129024
ab € 26,66*
Ähnlich
Planam
0129025
ab € 26,74*
Ähnlich
Planam
0129026
ab € 26,64*
Ähnlich
Planam
0129027
ab € 26,59*
Ähnlich
Planam
0129028
ab € 26,69*
Ähnlich
Planam
0129029
ab € 26,61*
Ähnlich
Planam
0129042
ab € 26,59*
Ähnlich
Planam
0129044
ab € 26,71*
Ähnlich
Planam
0129046
ab € 26,80*
Ähnlich
Planam
0129048
ab € 26,57*
Ähnlich
Planam
0129050
ab € 26,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.