Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum iBox 2 Wandbox gefüllt mit Augenspüllösung, 2 x 1000ml Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plum iBox 2 Wandbox gefüllt mit Augenspüllösung, 2 x 1000ml Duo
Plum iBox 2 Wandbox gefüllt mit Augenspüllösung, 2 x 1000ml Duo
Plum iBox 2 Wandbox gefüllt mit Augenspüllösung, 2 x 1000ml Duo
Artikel-Nr.:
     158-PC5620
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4924
EAN/GTIN:
     5715205492417
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Plum iBox 2 Wandbox gefüllt mit zwei Flaschen Augenspüllösung Inkl. Wandhalterung und separater Piktogrammtafel mit Spiegel
Plum iBox 2 gefüllt mit zwei Flaschen

Die iBox 2 fasst zwei Plum Augenspülflaschen bis zu 1000ml im Einzel oder Duo Format.

Sie ist aus äußerst haltbarem Material gefertigt und kommt in einem modernen Design daher.

  • Inhalt/ Ablaufdatum gut sichtbar
  • Box transportierbar
  • leichte Handhabung
  • festes und haltbares Material
  • modernes Design
  • Maße: (HxBxT) 425 x 290 x 135 mm

Spülzeit je Auge: ca. 7 Minuten

Lieferumfang:

  • Wandbox
  • 2x1000 ml Natriumchloridlösung (0,9%)
  • Inkl. Wandhalterung und Piktogrammtafel mit Spiegel
  • Befestigungsmaterial

  • Größe Box: (HxBxT) 425 x 290 x 135 mm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,0
Höhe [cm]:
42,5
Inhalt [ml]:
2.000
Tiefe [cm]:
13,5
Produktart:
Augenspülstation
Produktkategorie:
Augenspülungen
Befestigungsart:
zum Aufhängen | zum Hinstellen
Inhaltsstoff:
Natriumchloridlösung (0,9%)
Montageort:
Tisch | Boden | Wand
Marke:
plum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 72,18*
€ 90,15*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 72,18*
€ 90,15*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,28*
€ 91,76*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.