Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ophardt Kunststoffspender RX 5 M mit Abtropfschale, für 500 ml Standard Euroflas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ophardt Kunststoffspender RX 5 M mit Abtropfschale, für 500 ml Standard Euroflas
Ophardt Kunststoffspender RX 5 M mit Abtropfschale, für 500 ml Standard Euroflas
Ophardt Kunststoffspender RX 5 M mit Abtropfschale, für 500 ml Standard Euroflas
Artikel-Nr.:
     158-OP1020
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     4401841
EAN/GTIN:
     4054009259682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Ophardt Kunststoffspender RX 5 M mit Abtropfschale für Desinfektionsmittel, fließfähige Lotionen und Seifen
Ophardt Kunststoffspender RX 5 M

Kunststoffspender mit Tropfschale zur Dosierung von Desinfektionsmitteln oder Seifen.

  • für 500 ml Euroflaschen
  • mit Edelstahlhebel
  • abnehmbare Abtropfschale
  • inkl. HDPE Leerflasche
  • zur Wandmontage
  • austauschbare Kunststoffpumpe
  • Dosiermenge 1,5 ml/Hub

Maße (BxHxT): 17,6 x 30,2 x 10,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
17,6
Höhe [cm]:
30,2
Tiefe [cm]:
10,0
Produktart:
Desinfektionsspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Wandmontage
Dosierart:
Armhebel
Montageort:
Wand
Spendersystem:
Euroflasche
Material:
Kunststoff | HDPE
B × H × T [cm]:
17,6 × 30,2 × 10,0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,50*
ab € 17,04*
€ 23,84*
16 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 26,82*
€ 36,61*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 29,45*
€ 39,94*
€ 4,95*
ab € 29,44*
€ 39,94*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Schumacher
494028400
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.